Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ συντήρησης 609
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα:
- 1 φίλτρο
- 2 δοχεία λαδιού αντλίας κενού 240 ml
- 2 τσιμούχες (διαφορετικά μεγέθη)
- 1 φίλτρο για δοχεία απόβλητων λαδιών
- 1 αυτοκόλλητο για το σέρβις
Οι κατασκευαστές μονάδων επισκευής κλιματιστικών συνιστούν να γίνεται σέρβις στις μονάδες επισκευής κλιματιστικών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ετήσια συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας επισκευής και εξασφαλίζει ότι οι επισκευές των κλιματιστικών γίνονται σωστά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!