Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 1
 -  - 2
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 3
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 4
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 5
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 6
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 7
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 8
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 9

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Ισχυρή και ανθεκτική μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Βελτιωμένη απόδοση: Το βελτιστοποιημένο περίβλημα και η νέα διάταξη των στοιχείων της μπαταρίας M-CUBE W-CONNECT εξασφαλίζουν βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης

  • Τεχνολογία στοιχείων: Χρησιμοποιούμε σύγχρονα, ισχυρά και ανθεκτικά στοιχεία τύπου ιόντων λιθίου. Ιδανικό προϊόν για απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις

  • Αντοχή: Το ενσωματωμένο, σταθερό πλαίσιο περικλείει τα στοιχεία και εξασφαλίζει σφικτή εφαρμογή και βέλτιστη αποβολή της θερμότητας, οπότε προστατεύει την μπαταρία από την υπερθέρμανση και τους κραδασμούς. Τα μαλακά εξαρτήματα προστατεύουν την μπαταρία από ζημιές σε περίπτωση πτώσης και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χαράγματος οποιωνδήποτε ευαίσθητων επιφανειών

  • Βελτιωμένος χειρισμός: Η βελτιστοποιημένη μηχανική ασφάλεια και οι επιφάνειες αδράγματος διευκολύνουν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Ένδειξη φόρτισης: Βελτιωμένη ευχρηστία και αποτελεσματικότερη χρήση της μπαταρίας χάρη στη σαφή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης

  • Συμβατότητα: Η μπαταρία 18 V M-CUBE W-CONNECT είναι συμβατή με όλα τα παλαιότερα και νέα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία 18 V M-CUBE


Συμβατότητα με W-CONNECT


Η μπαταρία M-CUBE W-CONNECT διαθέτει σύνδεση για μονάδα WCM-BT, η οποία συνδέει τις διάφορες συσκευές σε δίκτυο για ευκολότερη διαχείριση πόρων.

Περιοχή εφαρμογής