Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σταθεροποιητής σκουριάς
Σταθεροποιητής σκουριάς φιλικός προς το περιβάλλον και βασισμένος στην ιδιότητα διασποράς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δυνατότητα βαφής
Μετά από 3 ώρες μπορείτε να το βάψετε με οποιοδήποτε σύστημα τελικής βαφής του εμπορίου
Δυνατότητα στοκαρίσματος
Φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς βασίζεται στην ιδιότητα διασποράς
Σταματά αξιόπιστα τη διαδικασία διάβρωσης και παρέχει μια βελτιστοποιημένη επιφάνεια εφαρμογής για επιπλέον εργασίες βαφής.
Ο σταθεροποιητής σκουριάς διεισδύει στη σκουριά, αντιδρά με τη σκουριά και μετατρέπει τα οξείδια του σιδήρου σε μια σταθερή, αδιάλυτη μεταλλική οργανική ένωση μπλε-μαύρου χρώματος.
Μην πλένετε με νερό τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία. Ξεπλύνετε αμέσως τον μετατροπέα σκουριάς από τις βαμμένες επιφάνειες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεσο ηλιακό φως, σε επιφάνειες με θερμοκρασία πάνω από +40 °C και όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Προστατέψτε από τον παγετό. Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό μετά από τη χρήση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κατασκευή οχημάτων και τροχόσπιτων, ναυπήγηση σκαφών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυροποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργία, κατασκευή κοντέινερ, γεωργία και δασοπονία, δημοτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικά μηχανήματα κ.λπ.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε την αποκολλημένη σκουριά, τη βαφή και τη βρομιά με συρματόβουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο εργαλείο. Εφαρμόστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση με πινέλο ή ρολό. Προσέξτε να μην τρέξει. Μετά από την εφαρμογή, καλύψτε με υδατοδιαλυτή ή ελαιοδιαλυτή επικάλυψη προστασίας μετάλλων εντός 3 έως 48 ωρών. Τηρήστε ένα χρόνο αντίδρασης τριών ωρών. Καλύψτε τις επιφάνειες στις οποίες δεν θα γίνει εφαρμογή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!