Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Παρέχει μόνιμη προστασία από τη διάβρωση
Ικανότητα ερπυσμού, άχρωμο ειδικό υγρό
Βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιότητες σταθεροποίησης σκουριάς
Σταθεροποιητής σκουριάς φιλικός προς το περιβάλλον και βασισμένος στην ιδιότητα διασποράς
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας
Ειδικό καθαριστικό καταχωρημένο στον οργανισμό NSF, κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και επίμονης βρομιάς
Οικονομικός λαμπτήρας οχημάτων 12 Volt
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και έγκριση EC για όλους τους ταχογράφους
ιδικό υλικό στεγανοποίησης για πλακάκια και χώρους με υψηλή υγρασία
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ασύμμετρο περίβλημα, ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και στρογγυλεμένα άκρα
Δεν αφήνει να πλησιάσουν τρωκτικά σε καλώδια, αγωγούς καλωδίων, εξαρτήματα από πλαστικό ή καουτσούκ και ηλεκτρικά συστήματα σπιτιών και οχημάτων
Το τρυπάνι για διάνοιξη οπών σε ανοξείδωτο χάλυβα και θερμοανθεκτικούς χάλυβες. Κατάλληλο επίσης για πολύ γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1200 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.