Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών
Ειδικό καθαριστικό για συνθετικά υλικά, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες και γυαλί
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Καθαρίζει σχολαστικά τις επιφάνειες επαφής
- Δεν επηρεάζει βαφές και πλαστικά
Ο σύντομος χρόνος στεγνώματος επιτρέπει τη γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία των καθαρισμένων τεμαχίων
Το καθαριστικό συνιστάται ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαλύτες επιβλαβείς για την υγεία, για λόγους ασφαλείας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τον σχολαστικό και γρήγορο καθαρισμό και απολίπανση πλαστικών, γυάλινων και μεταλλικών μερών πριν από τις εργασίες βαφής, στοκαρίσματος, συγκόλλησης και αδιαβροχοποίησης, καθώς και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κόλλας ανυψωτών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!