Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για κόλλα αμαξωμάτων Powerbond
Με αναλογίες ανάμειξης 1:1, 4:1 και 10:1
Πιστόλι για φυσίγγια κόλλας δύο συστατικών με πλαστικές πλάκες πίεσης γρήγορης αλλαγής και για αναλογίες ανάμειξης 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1
Για κόλλα για πλαστικά 2 συστατικών
Για συγκολλητικό ταχείας πήξης ESK-50 από εποξειδική ρητίνη και υγρό στόκο μετάλλων FLM 50 2 συστατικών σε δοχεία των 50 ml
Ειδικό καθαριστικό για συνθετικά υλικά, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες και γυαλί
Με αναλογία ανάμειξης 1:1
Επιτρέπει εφαρμογή ακριβείας
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και έγκριση EC για όλους τους ταχογράφους
99% εφαρμογή με 7 προσαρμογείς και μεγαλύτερο κύκλο ζωής
Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.
Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων