Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων DP 300

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων DP 300

Μονίμως πλαστικά υλικά στεγανοποίησης κινητήρα και περιβλήματος με υψηλό βαθμό αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης λόγω των μόνιμα πλαστικών ιδιοτήτων του (δεν σκληραίνει)

  • Ανθεκτικό στους κραδασμούς, ακόμα και μετά από χρόνια έκθεσης

  • Δεν έλκεται μέσα στα σπειρώματα κατά την εφαρμογή

  • Δεν κυλά στις κατακόρυφες επιφάνειες ή τις επιφάνειες με κλίση προς τα κάτω

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +270 °C, για σύντομες περιόδους έως +300 °C

  • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα

  • Δεν δημιουργεί χημικούς δεσμούς με μέταλλα ή άλλα υλικά, εμποδίζει την ατμοσφαιρική διάβρωση

  • Ανθεκτικό στο νερό, τον αέρα, τη βενζίνη, την κηροζίνη, διάφορα λάδια, συνθετικά λιπαντικά, μείγματα νερού/γλυκόλης και μεθανόλης, αντιπηκτικά υγρά, φθοράνθρακες ψύξης

  • Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις

  • Μη τοξικό
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση δοχείων λαδιού.

Προϊόν καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία P1, κωδ. καταχ. 151822

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.