Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα επισκευής κλιματιστικών σε οχήματα COOLIUS® A50
Ισχυρή και στιβαρή μονάδα επισκευής κλιματιστικών για πλήρες σέρβις κλιματιστικών οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έξυπνη λύση για χαμηλές εκπομπές ρύπων
Πρωτοποριακή διαδικασία για την αποστράγγιση των απόβλητων λαδιών, η οποία εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια ψυκτικού μέσου
Δοκιμές σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία
Ανάγνωση και εξαγωγή δεδομένων μέσω διασύνδεσης USB
Αυτόματος καθαρισμός του κυκλώματος της μονάδας επισκευής κλιματιστικών
Εξαρτήματα με εύκολη συντήρηση
Χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
Καμία ανεπιθύμητη πρόσβαση
Δυνατότητα καθορισμού εξατομικευμένης πρόσβασης στη συσκευή
Πρόσθετο μανόμετρο για εμφάνιση της πίεσης της εσωτερικής φιάλης ψυκτικού μέσου
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 3 m με τυπικούς συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης
- Βάση δεδομένων στάθμης πλήρωσης οχημάτων
- Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV
- Βιβλίο συντήρησης
- Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)
- Οδηγίες συσκευής
Επισκευή κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατασκευών και αγροτικών οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!