Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 4, σε 4 εκδόσεις
Για τη συντήρηση του διαύλου COOLIUS 4000 απαιτούνται δυο κιτ συντήρησης
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg με/χωρίς βαλβίδα χειρός, Secutronic 10 kg, Plus, δίαυλος 40 kg
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 1200, Coolius 2700 Διαστήματα συντήρησης: 100 ώρες λειτουργίας
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.