Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

W-FAZ PRO/HCR Χάλυβας υψηλής αντοχής στη διάβρωση

ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-FAZ PRO/R5)-0-10-M8X65

Αρ. είδους 5930608910

EAN 4099618205354

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
W-FAZ PRO/HCR Χάλυβας υψηλής αντοχής στη διάβρωση

Αρ. είδους 5930608910

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο στερέωσης υψηλής απόδοσης κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής στη διάβρωση (CRC V), κατάλληλο για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Εξασφαλίζει μέγιστη φέρουσα ικανότητα και αξιόπιστη, μακροχρόνια συγκράτηση.

Υψηλές φέρουσες ικανότητες σε μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων


Εξαιρετικά μεγάλα ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που μεγιστοποιούν τις ήδη υψηλές τιμές φέρουσας ικανότητας ανά αγκύριο



Γρήγορη εγκατάσταση με λιγότερες ενισχύσεις


Εξαιρετικά μικρά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που ελαχιστοποιούν τον χρόνο διάνοιξης και έμπηξης



Οικονομική και ευέλικτη εφαρμογή


Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογή βάθους έμπηξης επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των αγκυρίων ανάλογα με το βάθος έμπηξης και την εφαρμογή



Ελάχιστες αποστάσεις άκρων και ενδιάμεσες αποστάσεις


Επιτρέπει τη στερέωση μικρών πλακών αγκύρωσης κοντά στα άκρα και την εγκατάσταση σε λεπτά τμήματα σκυροδέματος



Για αντισεισμικές κατασκευές


Υψηλή αντισεισμική δράση, κατηγορίες σεισμικής απόδοσης C1 και C2

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα


  • Στατικά και ημιστατικά φορτία.

  • Για σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες απόδοσης C1 και C2.

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120.


Εγκεκριμένα υλικά φορέα


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με θλιπτική αντοχή C20/25 έως C50/60 και C50/60 έως C80/95.

  • Συμπιεσμένο, οπλισμένο και μη οπλισμένο σκυρόδεμα κανονικού βάρους χωρίς ίνες.

  • Σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες χάλυβα (SFRC), με θλιπτική αντοχή C20/25 έως C50/60.


Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά (τυπική καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1


  • Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16).


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602


  • Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση ως μεμονωμένο σημείο στερέωσης ή για αγκύρωση σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με έγκριση


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Κατάλληλο για εγκατάσταση σε προκαθορισμένη θέση, επιτόπου εγκατάσταση και εγκατάσταση με αποστάτη


Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:


Εγκατάσταση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, υποστηριγμάτων, χαλύβδινων δοκών, βραχιόνων στήριξης, κιγκλιδωμάτων, αγωγών καλωδίων, τμημάτων σωλήνων κ.λπ. σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα



Στερεώσεις που εκτίθενται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς



Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά



Το W-FAZ PRO/HCR (χάλυβας HCR υψηλής αντοχής στη διάβρωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης (π.χ. πισίνες εσωτερικού χώρου, οδικές σήραγγες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με ανεπαρκή εξαερισμό, στοιχεία που βυθίζονται σε θαλασσινό νερό ή παράκτια περιβάλλοντα) και σε όλες τις άλλες συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1993-1-4:2015-10, παράρτημα A, πίνακας A.3

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M8

Μήκος αγκυρίου (l)

65 mm

Ελάχ./Μέγ. ύψος του στηρίγματος (t fix)

0-10 mm

Ελάχ. ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef, ελάχ.)

35 mm

Μέγ. ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef, μέγ.)

45 mm

Ωφέλιμο μήκος (B)

45 mm

Μεταβλητό ύψος εξαρτήματος (t fix ,μετ.)

B - hef

Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου

16 x 1,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Μεταβλητό βάθος οπής διάτρησης (h 0, μετ.)

hef + 8

Ελάχ. βάθος οπής διάτρησης (h 0, ελάχ.)

43 mm

Μέγ. βάθος οπής διάτρησης (h 0, μέγ.)

53 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας HCR

Επιφάνεια

Επικαλυμμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

15 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

9 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου x μήκος σπειρώματος (L th)

M8 x 23

Έγκριση

ETA-20/0229

Σεισμολογία C1

Ναι

Σεισμολογία C2

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες