Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
W-FAZ PRO/HCR Χάλυβας υψηλής αντοχής στη διάβρωση
Αγκύριο στερέωσης υψηλής απόδοσης κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής στη διάβρωση (CRC V), κατάλληλο για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Εξασφαλίζει μέγιστη φέρουσα ικανότητα και αξιόπιστη, μακροχρόνια συγκράτηση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλές φέρουσες ικανότητες σε μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων
Εξαιρετικά μεγάλα ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που μεγιστοποιούν τις ήδη υψηλές τιμές φέρουσας ικανότητας ανά αγκύριο
Γρήγορη εγκατάσταση με λιγότερες ενισχύσεις
Εξαιρετικά μικρά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που ελαχιστοποιούν τον χρόνο διάνοιξης και έμπηξης
Οικονομική και ευέλικτη εφαρμογή
Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογή βάθους έμπηξης επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των αγκυρίων ανάλογα με το βάθος έμπηξης και την εφαρμογή
Ελάχιστες αποστάσεις άκρων και ενδιάμεσες αποστάσεις
Επιτρέπει τη στερέωση μικρών πλακών αγκύρωσης κοντά στα άκρα και την εγκατάσταση σε λεπτά τμήματα σκυροδέματος
Για αντισεισμικές κατασκευές
Υψηλή αντισεισμική δράση, κατηγορίες σεισμικής απόδοσης C1 και C2
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)
- Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Στατικά και ημιστατικά φορτία.
- Για σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες απόδοσης C1 και C2.
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120.
Εγκεκριμένα υλικά φορέα
- Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με θλιπτική αντοχή C20/25 έως C50/60 και C50/60 έως C80/95.
- Συμπιεσμένο, οπλισμένο και μη οπλισμένο σκυρόδεμα κανονικού βάρους χωρίς ίνες.
- Σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες χάλυβα (SFRC), με θλιπτική αντοχή C20/25 έως C50/60.
Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά (τυπική καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1
- Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16).
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602
- Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std).
Για χρήση ως μεμονωμένο σημείο στερέωσης ή για αγκύρωση σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με έγκριση
- Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
- Κατάλληλο για εγκατάσταση σε προκαθορισμένη θέση, επιτόπου εγκατάσταση και εγκατάσταση με αποστάτη
Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:
Εγκατάσταση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, υποστηριγμάτων, χαλύβδινων δοκών, βραχιόνων στήριξης, κιγκλιδωμάτων, αγωγών καλωδίων, τμημάτων σωλήνων κ.λπ. σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
Στερεώσεις που εκτίθενται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς
Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά
Το W-FAZ PRO/HCR (χάλυβας HCR υψηλής αντοχής στη διάβρωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης (π.χ. πισίνες εσωτερικού χώρου, οδικές σήραγγες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με ανεπαρκή εξαερισμό, στοιχεία που βυθίζονται σε θαλασσινό νερό ή παράκτια περιβάλλοντα) και σε όλες τις άλλες συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1993-1-4:2015-10, παράρτημα A, πίνακας A.3
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!