Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Φορτιστής ALG 14/3 COMBI CLASSIC
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 14/3 COMBI CLASSIC

Αρ. είδους 5717901022
EAN 4062856535507

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Αρ. είδους 5717901022
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
Συμπαγής, αξιόπιστος και ισχυρός Παρέχει γρήγορη φόρτιση μέσα σε 30 λεπτά.

Συμβατότητα με τα προϊόντα Classic που λειτουργούν με μπαταρίες 12V



Προηγμένη σχεδίαση φορτιστή, μεγ. στα 12V (ονομαστική τιμή 10,8V)


Παρέχει ισχύ εξαιρετικά γρήγορα και με ασφάλεια.



Ενδεικτικές λυχνίες


Για εύκολο έλεγχο



Λειτουργία γρήγορης φόρτισης


Φορτίζει πλήρως μια εξαντλημένη μπαταρία λιθίου 12V Max (ονομαστική 10,8V) 1,5 Ah μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά



Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας


Παρέχει ένδειξη εάν ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης ή μεγάλης διάρκειας ζωής και όταν η φόρτιση ξεκινήσει, ολοκληρωθεί ή εκκρεμεί εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών



Σχεδίαση μικρών διαστάσεων


Παρέχει ευκολία στη μεταφορά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση εισόδου

240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

12-14,4 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

12 Volt Κλασσική, 14,4 Volt Κλασσική

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

3,0 A

Μήκος καλωδίου

1,8 m

Μήκος

130 mm

Πλάτος

50 mm

Ύψος

70 mm

Μέγ. τάση εξόδου

14,4 V/DC

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. συχνότητα

50 Hz

Έξοδος ισχύος

28,8 W

Αριθμός τεμαχίων

1 Stck(pcs)

Μέγ. τάση εισόδου

240 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 00

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

100-240 V/AC

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

45 °C

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,400 kg

Ελάχ. τάση εξόδου

12 V/DC

Τύπος βύσματος

C

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

0 - δεν εφαρμόζεται

Ονομαστική τάση

240 V/AC

Τάση εξόδου

14,4 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες