Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ALG 18/6 FAST CLASSIC ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 18 V

Φορτιστής ALG 18/6 FAST CLASSIC
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V ALG18/6 FAST CLASSIC

Αρ. είδους 5717901652

EAN 4062856535521

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ALG 18/6 FAST CLASSIC ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 18 V

Αρ. είδους 5717901652
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
Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν για γρήγορες φορτίσεις

Φορτιστής 18 V με προηγμένη σχεδίαση


Παρέχει ηλεκτρική ισχύ εξαιρετικά γρήγορα και με ασφάλεια



Ενδεικτικές λυχνίες


Για εύκολο έλεγχο



Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας


Παρέχει ένδειξη εάν ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης ή μεγάλης διάρκειας ζωής και όταν η φόρτιση ξεκινήσει, ολοκληρωθεί ή εκκρεμεί εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών



Μικρό μέγεθος


Παρέχει ευκολία στη μεταφορά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση εισόδου

220 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

14,4-18 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

18 Volt Κλασσική

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

6,5 A

Μήκος καλωδίου

1,8 m

Μήκος

210 mm

Πλάτος

80 mm

Ύψος

100 mm

Μέγ. τάση εξόδου

18 V/DC

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. συχνότητα

50 Hz

Έξοδος ισχύος

72 W

Μέγ. τάση εισόδου

240 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 00

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

220-240 V/AC

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

45 °C

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,600 kg

Ελάχ. τάση εξόδου

14,4 V/DC

Τύπος βύσματος

C

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

0 - δεν εφαρμόζεται

Ονομαστική τάση

220 V/AC

Τάση εξόδου

18 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες