ABS/ABH 12 COMPACT 12 V, σετ 2 σε 1 με τσάντα, 6 τμχ.
ABS/ABH 12 COMPACT 12V 2 σε 1 με σάκο, σετ 6 τμχ.
ΣΕΤ COMBO ABS/ABH12-COMP-6 ΤΕΜ Μ-CUBE
MASTER M-CUBE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
ABS 12 COMPACT
Μικρές διαστάσεις, μικρό βάρος και εργονομική σχεδίαση, ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ και τσοκ δραπάνου με καστάνια και λειτουργία κλειδώματος.
ABH 12 COMPACT
Ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ, μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, εργονομική σχεδίαση πολύ μικρών διαστάσεων για ξεκούραστη εργασία σε μικρά έργα διάτρησης
Τσάντα εργαλείων
Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας, με ιμάντα για τον ώμο, μονοκόμματο φερμουάρ και πλαστικό αδιάβροχο περίβλημα βάσης. Παρέχει άφθονο χώρο όχι μόνο για τα ηλεκτρικά εργαλεία αλλά και για παρελκόμενα, εργαλεία χειρός, αναλώσιμα κ.λπ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS12-COMPACT SOLO
MASTER M-CUBEΚΡΟΥΣΤ. ΔΡΑΠΑΝΟ ABH12 COMPACT M-CUBE
MASTER M-CUBE
BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
BTRYPCK-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!