Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW

Αυτοδ. piasta, νιφ. ψευδαργ. ασημί φρεζ. κεφαλή AW
(ΕΠ)ΑΥΤΟ/ΤΗ ΒΙΔΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ AW 3,9X32

Αρ. είδους 0215883932

EAN 4050642859487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW

Αρ. είδους 0215883932

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt για τις διαμέτρους 3,9 mm, 4,2 mm και 4,8 mm
  • Διμεταλλική (ανοξείδωτος χάλυβας A2/άκρο διάτρησης κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα)

  • Επικάλυψη RUSPERT® (ασημί)

  • Με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα

  • Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε μαλακά ξύλα


Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Πώς λειτουργεί


  • Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο

  • Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο

  • Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,9 mm

Μήκος (l)

32 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,2 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

8 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Υλικό

Διμεταλλικό

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

1,5 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) (lU)

2,4 mm

Μέγ. πάχος εξαρτήματος (lB)

18 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1700-2500 U/min(rpm)

Έγκριση

DIBt Z-14,4-634

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες