Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Σύμφωνα με το ISO 15480 (αντικαθιστά το DIN 7504K), εξαγωνική κεφαλή, επικάλυψη: Μπλε γαλβανισμένη (A2K)
Με τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt για τις διαμέτρους 3,9 mm, 4,2 mm και 4,8 mm
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή, επίπεδη σχεδίαση με υποδοχή AW
Η αυτοδιάτρητη βίδα εξοικονομεί έως 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη στερέωση ξύλων σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K). Φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή, επίπεδη σχεδίαση με κεφαλή AW
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, κεφαλή AW
Αυτοκοχλιούμενη βίδα με εξαγωνική κεφαλή, 1/4 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας A2, για μονάδα σωλήνων εξαερισμού