Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος
pias, επιψευδαργ. χάλυβας W-214, εξαγωνική κεφαλή
PIAS ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΠΙΓΑΛ 6,3Χ25
Αρ. είδους 021463 25
EAN 4045989757848


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας για ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Οι επιψευδαργυρωμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | CS |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 13,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6,45 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 8,5 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 21 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 6,0 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2-13 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |