Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, εξαγωνική κεφαλή και μακριά αιχμή διάτρησης

pias, επιψευδ. χάλ. με μακριά αιχμή διάτρησης
(ΕΠ) PIAS ΕΞΑΓ.ΚΕΦ.5,5Χ38 ΜΑΚΡ.ΜΥΤΗ

Αρ. είδους 021405538
EAN 4011231272285

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, εξαγωνική κεφαλή και μακριά αιχμή διάτρησης

Αρ. είδους 021405538

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σκληρυμένο περίβλημα, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος και μακριά αιχμή διάτρησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 12 mm

Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

όλα σε μία εργασία



Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων t I/t II σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας

Επίσης για την στερέωση μανδάλων σε χαλύβδινες υποκατασκευές (βιδωτές συνδέσεις)

Ανακοίνωση
  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Γενική οικοδομική άδεια Z-14.1-4


Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 10/0184

Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

CS

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

UNC

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,15 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

14,0 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

35,0 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

13,5 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

12,0 mm

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

2 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,0-21,0 mm

Έγκριση

ETA-10/0184

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1200-1800 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες