Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, εξαγωνική κεφαλή και μακριά αιχμή διάτρησης
pias, επιψευδ. χάλ. με μακριά αιχμή διάτρησης
(ΕΠ) PIAS ΕΞΑΓ.ΚΕΦ5,5Χ32 ΜΑΚΡΙΑ ΜΥΤΗ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων t I/t II σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
Επίσης για την στερέωση μανδάλων σε χαλύβδινες υποκατασκευές (βιδωτές συνδέσεις)
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Γενική οικοδομική άδεια Z-14.1-4
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 10/0184
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)