Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

pias, επιψευδαργ. χάλυβας W-214, εξαγωνική κεφαλή
PIAS ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΠΙΓΑΛ 4,2Χ25

Αρ. είδους 021442 25
EAN 4045989363506

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αρ. είδους 021442 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 5 mm

Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

Όλα σε μία εργασία



Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας για ∅ 4,2 mm-6,3 mm
Ανακοίνωση
  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι επιψευδαργυρωμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".