Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, πομπέ κεφαλή με εσοχή σχήματος H
pias, επιψευδαργ. χάλυβ., φρεζάτη πλατιά κεφαλή H
PIAS ΨΩΜΑΚΙ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΙΣΜ. H2 3,5Χ13

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,60 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |