Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW

Αυτοδιάτρ. pias, επιψευδ. χάλ. κίτρ. φρεζ. κεφ. AW
PIAS ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ZEBRA 4,8Χ50

Αρ. είδους 0219114850
EAN 4058794276923

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW

Αρ. είδους 0219114850

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η αυτοδιάτρητη βίδα εξοικονομεί έως 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη στερέωση ξύλων σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές.

Κίτρινος γαλβανισμένος χάλυβας



Με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα



Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα



Σύστημα βιδώματος AW


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση

Το προτεινόμενο μέγεθος για το μέγιστο πάχος ξύλου lH υπολογίστηκε αναφορικά με το μέγιστο πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lU της υποκείμενης κατασκευής.


Η αυτοδιάτρητη pias® πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης για κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με χρήση εξοπλισμού με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα

Για διαμέτρους 3,9/4,2/4,8 mm


Γενική οικοδομική άδεια Z-14.4-634


Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.

Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες
  • Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο

  • Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο

  • Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες