Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις με υποδοχή AW
Αυτοδιάτρ. pias, επιψευδ. χάλ. κίτρ. φρεζ. κεφ. AW
(ΕΠ) PIAS ΦΡΕΖ.ΜΕ ΦΤΕΡΑ ZEBRA 4,2X38
Αρ. είδους 0219114238
EAN 4047376278318

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κίτρινος γαλβανισμένος χάλυβας
Με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα
Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα
Σύστημα βιδώματος AW
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Το προτεινόμενο μέγεθος για το μέγιστο πάχος ξύλου lH υπολογίστηκε αναφορικά με το μέγιστο πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lU της υποκείμενης κατασκευής.
Η αυτοδιάτρητη pias® πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης για κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με χρήση εξοπλισμού με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα
Για διαμέτρους 3,9/4,2/4,8 mm
Γενική οικοδομική άδεια Z-14.4-634
Για χρήση σε ξύλινες σανίδες, γυψοσανίδες και πλάκες ορυκτών κατασκευαστικών υλικών με τσιμέντο που τοποθετούνται με χαλύβδινα προφίλ λεπτού τοιχώματος.
Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο
- Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο
- Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,2 mm |
Μήκος (l) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,2 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 9 mm |
Άλλο πρότυπο | WN 219 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,8 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) (lU) | 3 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για ξύλο (lH) | 26 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Έγκριση | DIBt Z-14,4-634 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |