Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Αυτοδ. pias, χάλ. νιφ. ψευδ. ασημί φρεζ. κεφαλή AW
(ΕΠ)ΒΙΔΑ PIAS ΞΥΛΟ-ΜΕΤ.RUSP 6.3X60

Αρ. είδους 021966460
EAN 4049557394961

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Αρ. είδους 021966460

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η αυτοδιάτρητη βίδα εξοικονομεί έως 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη στερέωση ξύλων σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές, από χάλυβα με ασημί-γκρι επικάλυψη LAFRE®.

Δεν περιέχει Cr(6), προστασία περίπου 500 ώρες από τη διάβρωση, καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης (δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS)



Με φρεζάτη κεφαλή με θύλακες φρεζαρίσματος, για κατεργασία μαλακού ξύλου. Για χρήση σε σκληρό ξύλο, κατάλληλη είναι η έκδοση με κεφαλή Ø 12 mm (τύπ. 0219864..).



Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Το προτεινόμενο μέγεθος για το μέγιστο πάχος ξύλου lH υπολογίστηκε αναφορικά με το μέγιστο πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lU της υποκείμενης επιφάνειας!


  • Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες
  • Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο

  • Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο

  • Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (d)

6,3 mm

Μήκος (l)

60 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

15 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

6 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου ασημί-γκρι

Τύπος κεφαλής

Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών

Εσωτερική οδήγηση

AW30

Τύπος σπειρώματος

UNC

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

2 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) (lU)

6 mm

Μέγ. πάχος υλικού για ξύλο (lH)

40 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

800-1200 U/min(rpm)