Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, επίπεδη φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις και υποδοχή AW
Αυτ. pias, φρ. πλ. χάλ. νιφ. ψευδ. φρ. κεφ. CS AW
(ΕΠ) PIAS ΦΡΕΖ. ΜΕ ΦΤΕΡΑ AW30 6,3Χ65
Αρ. είδους 021906365
EAN 4038898045939

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντιδιαβρωτική προστασία
Περίπου 500 ώρες, καμία διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS
Σύστημα βιδώματος AW
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα.
- Το μέγιστο μήκος του εξαρτήματος σύνδεσης υπολογίζεται ως ακολούθως: Πάχος ξύλου και πάχος επιφάνειας lU = μέγ. πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lB
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.
Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα
- Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο
- Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο
- Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6,3 mm |
Μήκος (l) | 65 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 20 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 13 mm |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου γκρι |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή φρεζαριστού δίσκου με νευρώσεις φρεζαρίσματος |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 2 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) (lU) | 6 mm |
Μέγ. πάχος εξαρτήματος (lB) | 43 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 800-1200 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |