Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, επίπεδη φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις και υποδοχή AW

Αυτ. pias, φρ. πλ. χάλ. νιφ. ψευδ. φρ. κεφ. CS AW
(ΕΠ) PIAS ΦΡΕΖ. ΜΕ ΦΤΕΡΑ AW30 6,3Χ55

Αρ. είδους 021906355

EAN 4038898045922

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® τύπου πεταλούδας, επίπεδη φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις και υποδοχή AW

Αρ. είδους 021906355

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επικάλυψη RUSPERT® (γκρι), υποδοχή AW. Η αυτοδιάτρητη βίδα εξοικονομεί έως 50% του απαιτούμενου χρόνου για τη στερέωση ξύλων σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές

Αντιδιαβρωτική προστασία


Περίπου 500 ώρες, καμία διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS



Σύστημα βιδώματος AW


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρήσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλεία εφαρμογής με στοπ βάθους και σύνδεσμο με δαγκάνα.

  • Το μέγιστο μήκος του εξαρτήματος σύνδεσης υπολογίζεται ως ακολούθως: Πάχος ξύλου και πάχος επιφάνειας lU = μέγ. πάχος εξαρτήματος σύνδεσης lB

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.


Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα στο Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα

Οδηγίες
  • Η εξαναγκασμένη προώθηση της βίδας εμποδίζεται από τα πτερύγια που τρυπούν το ξύλο

  • Η κεντρική οπή διανοίγεται στην υποκείμενη κατασκευή. Τα πτερύγια σπάζουν μόλις έλθουν σε επαφή με το μέταλλο

  • Οι πρώτες στροφές της βίδας κόβουν το σπείρωμα και στη συνέχεια η υπόλοιπη βίδα βιδώνεται στο σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος (d)

6,3 mm

Μήκος (l)

55 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

20 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

13 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Νιφάδα ψευδαργύρου γκρι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή φρεζαριστού δίσκου με νευρώσεις φρεζαρίσματος

Εσωτερική οδήγηση

AW30

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

2 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) (lU)

6 mm

Μέγ. πάχος εξαρτήματος (lB)

33 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

800-1200 U/min(rpm)