Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

pias, επιψευδαργ. χάλ., φρεζάτη με πλατ. κεφαλή AW
PIAS ΑΥΤ/ΤΗ ΦΑΚΗ ΦΡΕΖΑΤΗ AW20 4,2X32

Αρ. είδους 020542 32

EAN 4045989363353

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Αρ. είδους 020542 32

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K). Φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή, επίπεδη σχεδίαση με κεφαλή AW

Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα


Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος



Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση


  • Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος

  • Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις


Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση



Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

32 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,1 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,7 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3,7 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

1,5 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

3,5 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1700-2500 U/min(rpm)