Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, επίπεδη κεφαλή με υποδοχή AW
pias steel zinc plated pan head AW
PIAS ΑΥΤ/ΤΗ ΨΩΜ.AW20 3.9X32


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης τουλάχιστον κατά 50 % με χρήση της αιχμής διάτρησης
- Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
όλα σε μία εργασία
Επιπρόσθετη βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην κεφαλή AW
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας για διαμ. 4,2 mm, 4,8 mm και 5,5 mm
- Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται.
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
- Ø 4,2 και 4,8 mm:
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | AW |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,9 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,1 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 28 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,5 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,5-25 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!