Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, επίπεδη κεφαλή με υποδοχή AW

pias steel zinc plated pan head AW
PIAS ΑΥΤ/ΤΗ ΨΩΜ.AW20 3.9X16

Αρ. είδους 020639 16
EAN 4038898084730

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, επίπεδη κεφαλή με υποδοχή AW

Αρ. είδους 020639 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σκληρυμένο περίβλημα, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος με αιχμή διάτρησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 3 mm

Μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης τουλάχιστον κατά 50 % με χρήση της αιχμής διάτρησης


  • Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

όλα σε μία εργασία



Επιπρόσθετη βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην κεφαλή AW



Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας για διαμ. 4,2 mm, 4,8 mm και 5,5 mm
Ανακοίνωση
  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται.

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
  • Ø 4,2 και 4,8 mm:


Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW20 1/4 L25MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες