Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

pias, επιψευδαργ. χάλ., φρεζάτη με πλατ. κεφαλή AW
PIAS ΑΥΤ/ΤΗ ΦΑΚΗ ΦΡΕΖΑΤΗ AW10 3,5X16

Αρ. είδους 020535 16
EAN 4045989363247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW

Αρ. είδους 020535 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K). Φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή, επίπεδη σχεδίαση με κεφαλή AW

Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα


Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος



Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση


  • Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος

  • Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις


Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση



Σύστημα κεφαλής AW:


  • Βελτιωμένη μετάδοση ροπής

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη

  • Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
Ανακοίνωση
  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

6,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,1 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Εσωτερική οδήγηση

AW10

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

1,5 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

2,5 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1700-2500 U/min(rpm)

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW10 ΡΟΖ 1/4 L25MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες