Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, ανυψωμένη φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW
pias, ανοξείδωτ. χάλυβας A2, φρεζαρ. πλ. κεφαλή AW
ΑΥΤ/ΤΗ ΒΙΔ ΦΑΚΗ PIAS-A2-AW25-4,8X16


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα
Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση
Βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην υποδοχή AW
Σύστημα κεφαλής AW:
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Προϊόν κατάλληλο για χρήση μόνο σε αλουμίνιο και πλαστικά
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,5 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Εσωτερική οδήγηση | AW25 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,7 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 4,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |