Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, επίπεδη κεφαλή με υποδοχή AW

pias steel zinc plated pan head AW
PIAS ΨΩΜΑΚΙ-ΕΠΙΓΑΛΒ.4,2Χ25

Αρ. είδους 020642 25

EAN 4038898084952

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, επίπεδη κεφαλή με υποδοχή AW

Αρ. είδους 020642 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σκληρυμένο περίβλημα, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος με αιχμή διάτρησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 3 mm

Μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης τουλάχιστον κατά 50 % με χρήση της αιχμής διάτρησης


  • Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

όλα σε μία εργασία



Επιπρόσθετη βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην κεφαλή AW



Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας για διαμ. 4,2 mm, 4,8 mm και 5,5 mm
Ανακοίνωση
  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται.

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
  • Ø 4,2 και 4,8 mm:


Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

AW

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,45 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

5,2 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

21,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

3 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

2 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,5-17,0 mm

Έγκριση

ETA-10/0184

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1200-1800 U/min(rpm)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW20 1/4 L25MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή

(ΕΠ) ΚΑΠΕΛ.PIAS ΓΚΡΙ RAL7035 Φ14

Με χείλος στεγανοποίησης για βίδες με επίπεδη μύτη (βίδες με πομπέ κεφαλή)
x 300 Ποσότητα
Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή

ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΜΑΥΡ.PIAS ΚΥΡΤΟ ΚΕΦ.4,2Μ

Με χείλος στεγανοποίησης για βίδες με επίπεδη μύτη (βίδες με πομπέ κεφαλή)
x 100 Ποσότητα
Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή

ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΛΕΥΚ.PIAS ΚΥΡΤΟ ΚΕΦ.4,2Μ

Με χείλος στεγανοποίησης για βίδες με επίπεδη μύτη (βίδες με πομπέ κεφαλή)
x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες