Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, πομπέ κεφαλή με κολάρο και υποδοχή AW
pias, επιψευδαργ. χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή AW
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ AW25 A3K 4,8X60
Αρ. είδους 021814860
EAN 4046778455020

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα
Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση
Σύστημα κεφαλής AW:
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Η πρεσαριστή φλάντζα δημιουργεί χαμηλότερη επιφανειακή πίεση, οπότε εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών λόγω καταπόνησης
- Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N/βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.
Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Η αυτοδιάτρητη βίδα για τη στερέωση πλαστικών και λεπτών λαμαρινών σε μεταλλικές υποκατασκευές.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,75 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,6 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή με κολάρο |
Εσωτερική οδήγηση | AW25 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,7 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 4,0 mm |
Μέγ. πάχος εξαρτήματος (lB) | 51 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |