Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW
pias, επιψευδαργυρ. χάλυβας, φρεζάτη κεφαλή AW
ΛΑΜ/ΔΑ-ΑΥΤ/ΤΗ-ΦΡ-AW25-(A3K)-4,8X100

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα
Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση
Σύστημα βιδώματος AW
- Βέλτιστη μετάδοση ροπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται.
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους).
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται.
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος.
Οι επιψευδαργυρωμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)