Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, πομπέ κεφαλή με κολάρο και υποδοχή AW
pias, χάλ. με νιφ. ψευδ., ZFBM πομπ κεφ. με φλ AW
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΠΟ/ΦΛ-AW20-(ZFBM)-4,2X19


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα - όλα σε ένα μόνο βήμα
Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη κατά την τοποθέτηση
Σύστημα κεφαλής AW:
- Βελτιωμένη μετάδοση ροπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστο κεντράρισμα
- Καλύτερο αποτέλεσμα στερέωσης χάρη στο ξεκούραστο βίδωμα. Η απαιτούμενη πίεση επαφής για τη μετάδοση των ροπών είναι σημαντικά χαμηλότερη
- Μέγιστη δυνατή επιφάνεια επαφής της μύτης στην κεφαλή της βίδας
- Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει τις ζημιές στην προστατευτική επιφανειακή επικάλυψη, οπότε εξασφαλίζει καλύτερη προστασία από τη διάβρωση
- Η πρεσαριστή φλάντζα δημιουργεί χαμηλότερη επιφανειακή πίεση, οπότε εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών λόγω καταπόνησης
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Η αυτοδιάτρητη βίδα για τη στερέωση πλαστικών και λεπτών λαμαρινών σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου, μαύρο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,9 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,7 mm |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή με κολάρο |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,5 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3,5 mm |
Μέγ. πάχος εξαρτήματος (lB) | 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |