Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, φρεζάτη κεφαλή με υποδοχή AW
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΦΡΕΖ-A2-AW25-4,8X70
Αρ. είδους 020584870
EAN 4038898571452
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάτρηση, σπειροτόμηση και βίδωμα, όλα σε ένα βήμα, για σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόπου
- Διασφαλίζει ακριβή διάμετρο οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση, ελαχιστοποιεί την ανοχή του σπειρώματος και έτσι εξασφαλίζει βέλτιστη σύνδεση ανά πάσα στιγμή
- Αποτρέπει τα λάθη κατά την εγκατάσταση
- Σύστημα υποδοχής AW για καλύτερη μετάδοση ροπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βέλτιστο κεντράρισμα
- Πίεση επαφής: 100 N, βιδώστε με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται
- Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο δραπανοκατσάβιδο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με στοπ βάθους) με αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να εισάγονται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση μόνο σε αλουμίνιο και πλαστικά
![]() | |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 70 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW25 |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,7 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 4,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |