Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2
pias W-214, απλός ανοξείδ. χάλυβ. A2, εξαγ. κεφαλή
(ΕΠ) PIAS ΕΞΑΓ ΜΕ ΡΟΔ ΣΤΕΓ Α2 4,8Χ32
Αρ. είδους 021414832
EAN 4011231272346
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/ tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Αλουμίνιο/Αλουμίνιο
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μόνο για επεξεργασία αλουμινίου
![]() | |
Πρότυπα | CS |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,5 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dk) | 9,75 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,4 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 6,5 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 29 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 4,5 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 3 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,8-23 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |