Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας Zinc 300

Βερνίκι αντιδιαβρωτικής προστασίας Zinc 300
ΖΙΝΚ 300 500ML

Αρ. είδους 0892200

EAN 4045989901777

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας Zinc 300

Αρ. είδους 0892200
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
Παρέχει μόνιμη προστασία από τη διάβρωση
  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

  • Στεγνώνει γρήγορα

  • Εμφάνιση: Επιψευδαργυρωμένο με θερμή εμβάπτιση


Δυνατότητα βαφής


  • Κατάλληλες είναι οι βαφές με βάση το PVC και οι ακρυλικές (με βάση διαλύτη ή υδατοδιαλυτές).

  • Μην χρησιμοποιείτε αλκυδικές ρητίνες (βαφές με συνθετική ρητίνη) σε συνδυασμό με επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες θερμής εμβάπτισης!
Ανακοίνωση

Θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί της Γερμανικής οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών. Υπόκειται στις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης με ετικέτες σύμφωνα με τη Γερμανική Οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών.


Για τις οδηγίες σωστού χειρισμού και για τα δεδομένα για συγκεκριμένα υλικά, ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας EC.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.


Περιοχή εφαρμογής

Μεταλλικές κατασκευές, ναυπηγεία, σφυρηλάτηση, συνεργεία και κατασκευή οχημάτων.


Η επικάλυψη Zinc 300 είναι κατάλληλη για τοπική επιδιόρθωση επιψευδαργυρωμένων επιφανειών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιά.


Δεν είναι κατάλληλη για χρήση ως αστάρι σκόνης ψευδαργύρου για αντιδιαβρωτική προστασία σε απαιτητικές εφαρμογές.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Το πάχος της στρώσης της μεμβράνης επιδιόρθωσης θα πρέπει να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο από αυτό της επιψευδαργύρωσης με εμβάπτιση εν θερμώ. Επιπλέον, η τοπική επιδιόρθωση θα πρέπει να επικαλύπτει την επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ κατά τουλάχιστον 1 cm. Κατανάλωση: περίπου. 250-350 g/m ανά πέρασμα.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

1045 g

Χημική βάση

Σταθερή μεταλλική σκόνη ψευδαργύρου

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 20°C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-25 to 40 °C

Μέγ. χρόνος πλήρους στεγνώματος

3 d

Ελάχ. πλήρες στέγνωμα

2 d

Χρόνος στεγνώματος

15 min

Περιεκτικότητα της βαφής σε ψευδάργυρο

65 %

Περιεκτικότητα ξηρής μεμβράνης σε ψευδάργυρο

91 %

Ονομαστική καθαρότητα ψευδαργύρου

99 %

Πυκνότητα

2,09 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Ελάχ. δύναμη συγκράτησης

45 min

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες