Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος λείανσης με ίνες και μικρά τεμάχια εκτριβής

Μικρά μέσα λείανσης, μίνι φαϊμπερόδισκος
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚ.ΜΙΝΙ ZIRCON P120 Φ50ΜΜ

Αρ. είδους 0580005012

EAN 4053479785790

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος λείανσης με ίνες και μικρά τεμάχια εκτριβής

Αρ. είδους 0580005012
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
Ζιρκόνιο-αλουμίνιο, με βάση ταχείας αλλαγής

Ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα


Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο



Ειδική μέθοδος παραγωγής: Εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση ενός ειδικού συνθετικού υφάσματος λείανσης (πολυστρωματικό υλικό) στο πίσω μέρος των δίσκων με υψηλή πίεση και θερμοκρασία


  • Επιπλέον αντοχή και ευστάθεια για τους δίσκους

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη απόδοση λείανσης σε σχέση με τους τυπικούς δίσκους μικροϊνών του εμπορίου


Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με μικρό δίσκο (με κλίση προς τα κάτω), εύκαμπτους άξονες.



Οι δίσκοι ∅ 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα 115 mm τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, λείανση επιφανειών, αφαίρεση λάκας και βαφής, ακόνισμα εργαλείων, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών, μηχανική κατεργασία ακμών και φινιρίσματος, αφαίρεση σκουριάς, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία.



Υλικά προς επεξεργασία:


Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες και κράματα χρωμίου και νικελίου. Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτό μέταλλο, σκληρά πλαστικά και ξύλο.

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Σχεδίαση

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Μέγεθος πλέγματος

120

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

30000 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

20000 U/min(rpm)

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας, Cr-Ni και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, Χάλυβας, Δομικός χάλυβας, Χάλυβας εργαλείων, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χυτευμένο μέταλλο, Ξύλο, Πλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα Για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες