Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι δίσκος λείανσης με ίνες και μικρά τεμάχια εκτριβής
Ζιρκόνιο-αλουμίνιο, με βάση ταχείας αλλαγής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα
Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
Ειδική μέθοδος παραγωγής: Εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση ενός ειδικού συνθετικού υφάσματος λείανσης (πολυστρωματικό υλικό) στο πίσω μέρος των δίσκων με υψηλή πίεση και θερμοκρασία
- Επιπλέον αντοχή και ευστάθεια για τους δίσκους
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη απόδοση λείανσης σε σχέση με τους τυπικούς δίσκους μικροϊνών του εμπορίου
Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με μικρό δίσκο (με κλίση προς τα κάτω), εύκαμπτους άξονες.
Οι δίσκοι ∅ 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα 115 mm τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14.
Για μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, λείανση επιφανειών, αφαίρεση λάκας και βαφής, ακόνισμα εργαλείων, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών, μηχανική κατεργασία ακμών και φινιρίσματος, αφαίρεση σκουριάς, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία.
Υλικά προς επεξεργασία:
Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες και κράματα χρωμίου και νικελίου. Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτό μέταλλο, σκληρά πλαστικά και ξύλο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!