Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι XZN 1/2 ίντσας, σετ με ένσφαιρη κεφαλή

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2' XZN-ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Αρ. είδους 1952004325

EAN 4099618324116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι XZN 1/2 ίντσας, σετ με ένσφαιρη κεφαλή

Αρ. είδους 1952004325

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδικά καρυδάκια με προφίλ XZN και σφαιρική κεφαλή για αφαίρεση και τοποθέτηση βιδωτών συνδέσεων σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, καθώς δεν χρειάζεται αφαίρεση ούτε του άξονα κίνησης ούτε της σφαιρικής άρθρωσης, π.χ. κατά την αφαίρεση του ρουλεμάν ενός τροχού από το περίβλημα του αλουμινένιου ημιαξονίου

  • Δυνατότητα τοποθέτησης από κεκλιμένη θέση, υπό μικρή γωνία, εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απευθείας από μπροστά


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 τμχ. από τα εξής: καρυδάκια XZN 1/2 ίντσας, μήκος 150 mm, M6, M8, M10 και M12
Ανακοίνωση

Μόνο για χειροκίνητη χρήση και για μη κρουστικά εργαλεία βιδώματος!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για φλάντζες κινητήριου άξονα, βιδωτά ρουλεμάν τροχών μικρών διαστάσεων, περιβλήματα εκκεντροφόρων, αισθητήρες θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού G62, για αφαίρεση σωληνώσεων νερού στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.

  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων εισαγωγής με ενδιάμεσο ψυγείο, ψυγείο EGR, π.χ. για VW Golf 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018)

  • Π.χ. για οχήματα Audi, Seat, Skoda, VW και άλλων Ομίλων εταιρειών, καθώς και για Fiat

  • Χρήση π.χ. ως VAG T10501

Αριθμός τεμαχίων

4 Stck(pcs)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

540,000 g

Μήκος

150 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες