Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρυδάκι XZN 1/2 ίντσας, σετ με ένσφαιρη κεφαλή
Ειδικά καρυδάκια με προφίλ XZN και σφαιρική κεφαλή για αφαίρεση και τοποθέτηση βιδωτών συνδέσεων σε δυσπρόσιτα σημεία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, καθώς δεν χρειάζεται αφαίρεση ούτε του άξονα κίνησης ούτε της σφαιρικής άρθρωσης, π.χ. κατά την αφαίρεση του ρουλεμάν ενός τροχού από το περίβλημα του αλουμινένιου ημιαξονίου
- Δυνατότητα τοποθέτησης από κεκλιμένη θέση, υπό μικρή γωνία, εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απευθείας από μπροστά
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 τμχ. από τα εξής: καρυδάκια XZN 1/2 ίντσας, μήκος 150 mm, M6, M8, M10 και M12
Μόνο για χειροκίνητη χρήση και για μη κρουστικά εργαλεία βιδώματος!
- Για φλάντζες κινητήριου άξονα, βιδωτά ρουλεμάν τροχών μικρών διαστάσεων, περιβλήματα εκκεντροφόρων, αισθητήρες θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού G62, για αφαίρεση σωληνώσεων νερού στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων εισαγωγής με ενδιάμεσο ψυγείο, ψυγείο EGR, π.χ. για VW Golf 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018)
- Π.χ. για οχήματα Audi, Seat, Skoda, VW και άλλων Ομίλων εταιρειών, καθώς και για Fiat
- Χρήση π.χ. ως VAG T10501
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!