Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία για μηχανήματα Würth Ιόντων λιθίου 10,8 V

Συστοιχία μπαταριών, 10,8 V
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 10,8V/1,5AH

Αρ. είδους 5717801015

EAN 4046777714890

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία για μηχανήματα Würth Ιόντων λιθίου 10,8 V

Αρ. είδους 5717801015
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
Μπαταρία 10,8 V μικρών διαστάσεων

Εξαιρετικά ανθεκτική


Η μπαταρία παραμένει πλήρως λειτουργική ακόμη και μετά από πτώση από ύψος 3 m επάνω σε σκυρόδεμα.



Τεχνολογία ιόντων λιθίου


Βελτιωμένη απόδοση, χαμηλό βάρος, χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας.



Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία


Συνεχής παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας.



Συμβατότητα με τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία 10,8 V και διατίθενται στην αγορά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

10,8 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

1,5 Ah

Χρόνος φόρτισης

30 min

Κατάλληλοι φορτιστές

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,175 kg

Κατάλληλα μηχανήματα

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες