Γιλέκο Εργασιας Wanted
Γιλέκο εργασίας WANTED
ΓΙΛΕΚΟ WANTED ΜΑΥΡΟ M
Αρ. είδους 5359181442
EAN 4056807798721
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί
- Δύο ευρύχωρες τσέπες LOCK SYSTEM μπροστά
- Δύο πλαϊνές τσέπες
- Τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο
- Με εσωτερική επένδυση
- Φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πλήρωση | 100% πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 160 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |