Βαγονέτο συνεργείου WE
Τροχήλατος εργαλειοφόρος
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ WE6 ΚΟΚΚ.
Αρ. είδους 0962636006
EAN 4045727489178
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή από λαμαρίνα
- Εξωτερικές διαστάσεις μαζί με τη λαβή (Π x Β x Υ): 758 x 450 x 1017 mm
- Συνολικό φορτίο: 500 kg
- Συρτάρια πλήρους ανοίγματος σε οδηγούς με ένσφαιρα ρουλεμάν, ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 35 kg
- Οι διαστάσεις των συρταριών είναι κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό
- Ανθεκτική πλευρική λαβή
- Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί ∅ 120 mm (ο ένας με φρένο), κινητήριοι τροχοί ∅ 120 mm
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
- Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση για αξεσουάρ από τη σειρά διάτρητων πλακών
Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και ανεξάρτητο κλείδωμα συρταριών, ώστε να μην ανοίγουν ακούσια τα συρτάρια κατά την κίνηση
Έγχρωμα συρτάρια
Η επιλογή χρωμάτων εξαρτάται από το περίβλημα. Τα συρτάρια είναι συνήθως μαύρα με ασημί λωρίδες ξεκλειδώματος.
Αναφέρετε το χρώμα RAL που προτιμάτε κατά την περιγραφή του στοιχείου στην παραγγελία σας
Φύλλα δεδομένων(X)
| Αριθμός συρταριών | 6 Stck(pcs) | 
| Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο | 
| Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Πατάκι από καουτσούκ | 
| Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 500 kg | 
| Πλάτος | 758 mm | 
| Βάθος | 450 mm | 
| Τύπος απόσπασης | Ένσφαιρο ρουλεμάν | 
| Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) | 
| Ύψος | 1017 mm | 
| Σχεδίαση συρταριού | 3 συρτάρια, Π 568 x Β 402 x Υ 62 mm, 2 συρτάρια, Π 568 x Β 402 x Υ 132 mm, 1 συρτάρι, Π 568 x Β 402 x Υ 202 mm | 
| Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 57000,000 g | 
| Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 35 kg | 
| Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 758 x 450 x 1017 mm | 
| Χρώμα | Κόκκινο καρμίνης RAL 3002 | 
| Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 120 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 120 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 120 mm) | 
| Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας | 
| Χρώμα συρταριού | Μαύρο |