Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαγονέτο συνεργείου WE
Στιβαρός, ευρύχωρος τροχήλατος εργαλειοφόρος με πολλές πρακτικές λεπτομέρειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή από λαμαρίνα
- Εξωτερικές διαστάσεις μαζί με τη λαβή (Π x Β x Υ): 758 x 450 x 1017 mm
- Συνολικό φορτίο: 500 kg
- Συρτάρια πλήρους ανοίγματος σε οδηγούς με ένσφαιρα ρουλεμάν, ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 35 kg
- Οι διαστάσεις των συρταριών είναι κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό
- Ανθεκτική πλευρική λαβή
- Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί ∅ 120 mm (ο ένας με φρένο), κινητήριοι τροχοί ∅ 120 mm
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
- Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση για αξεσουάρ από τη σειρά διάτρητων πλακών
Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και ανεξάρτητο κλείδωμα συρταριών, ώστε να μην ανοίγουν ακούσια τα συρτάρια κατά την κίνηση
Έγχρωμα συρτάρια
Η επιλογή χρωμάτων εξαρτάται από το περίβλημα. Τα συρτάρια είναι συνήθως μαύρα με ασημί λωρίδες ξεκλειδώματος.
Αναφέρετε το χρώμα RAL που προτιμάτε κατά την περιγραφή του στοιχείου στην παραγγελία σας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!