Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύριο κασώματος W-UR F 10 SymCon® με μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Πλαστ. αγκύρ. κασώμ. W-UR F 10 SymCon εξαγ. κεφ.
ΠΛΑΣΤ ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΛΑΙΣ.W-UR F10 10X115

Αρ. είδους 5911010204
EAN 4053479213620

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν εγκεκριμένο για υψηλά φορτία σε σκυρόδεμα (μεμονωμένο σημείο στερέωσης), αεριομπετόν και τοιχοποιία

Ασφαλής αγκύρωση


  • Προϊόν ειδικό για σκυρόδεμα χάρη στη γενική έγκριση τύπου για μεμονωμένα σημεία στερέωσης σε σκυρόδεμα

  • Αξιόπιστη δυνατότητα επακόλουθης διαστολής χάρη στην έξυπνα σχεδιασμένη γεωμετρία του αγκυρίου

  • Τα δόντια διαστέλλονται σε τέσσερεις κατευθύνσεις και γαντζώνονται στο υλικό φορέα

  • Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα

  • Υψηλά φορτία χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις

  • Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής

  • Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή

  • Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας

  • Πολύ ισχυρό κλείδωμα κατά της περιστροφής

  • Δεν απαιτεί πρόσθετη ροδέλα σχήματος U και εμποδίζει τη διάβρωση λόγω επαφής


Ξεκούραστη διαδικασία τοποθέτησης


  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Ελάχιστη εργασία για την τοποθέτηση, καθώς το χιτώνιο του αγκυρίου και η ειδική βίδα είναι προσυναρμολογημένα

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση


Πολλαπλά βάθη έμπηξης


  • Τοιχοποιία: Δύο βάθη έμπηξης (50 και 70 mm)

  • Σκυρόδεμα: Τρία βάθη έμπηξης (40, 50 και 70 mm)

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0309

Ανακοίνωση

Κατά την αγκύρωση σε συμπαγή τούβλα και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών εξαγωγής με έλξη λόγω των διαφορών στην κατασκευή των τούβλων

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0309

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση προσόψεων, ψευδοροφών, υποκατασκευών οροφής και στέγης από ξύλο ή χάλυβα, ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, γωνιακών στηριγμάτων, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.

  • Προϊόν κατάλληλο για αγκύρωση σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία π.χ. από συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν, τούβλα από σκυρόδεμα
Οδηγίες
  • Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C

Διάμετρος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

115 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

10,5 mm

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά

0 - δεν εφαρμόζεται

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

75 mm

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

AW40

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Ροδέλα με εξαγωνική κεφαλή

Έγκριση

ETA-11/0309

Ονομασία Πάχος στηρίγματος tfix
[mm]
Συνολικό μήκος L
[mm]
Βάθος έμπηξης hnom
[mm]
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0
[mm]
Βάθος οπής διάτρησης h1
[mm]
Έγκριση ETA
πολλαπλή στερέωση
W-UR F 10 x 50 SymCon 10/-/- 50 40/-/- 10 50 (+tfix)/60 (+tfix)/80 (+tfix) ETA-11/0309
W-UR F 10 x 80 SymCon 40/30/10 80 40/50/70
Δεδομένα απόδοσης για μεμονωμένο σημείο στερέωσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
σε μεμονωμένο αγκύριο
χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Nadm [kN] =
C20/252)
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50°C2)/80°C3) 2,4 2,4
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
30 °C2)/50 °C3) 2,6 2,6
50°C2)/80°C3) 2,6 2,6
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο
χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 450 mm)
επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Vadm [kN] =
C20/25
30 °C2)/50 °C3) 5,4 5,0
Δεδομένα απόδοσης: Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα
Πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων
Διάμετρος αγκυρίου [mm] W-UR 10 SymCon
Πάχος καθρέφτη du [mm] 25 30 35 40
Κατασκευές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα1) Fadm ≥ C30/37 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,4 0,8 1,2 1,6
50°C2)/80°C3)
Δεδομένα απόδοσης: Τοιχοποιία4)
Πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων (εύρος θερμοκρασιών 50°C2)/80°C3))
Για άλλους τύπους τούβλου, πυκνότητες πρώτης ύλης, ελάχιστη θλιπτική αντοχή, αποστάσεις άκρου και άξονα ή εύρος θερμοκρασιών, ανατρέξτε στην έγκριση ETA-11/0309
Τύπος τούβλου Μορφή τούβλου
[mm]
Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης
[kg/dm3]
Ελάχιστη θλιπτική αντοχή
[N/mm2]
Fadm [kN]1)5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή για μια ομάδα αγκυρίων)
W-UR 10 SymCon
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hnom [mm] 50 70
Συμπαγές τούβλο από ελαφρομπετόν, V, EN 771-3, DIN 18152-100 π.χ. BisoBims, Bisotherm ≥NF
(≥240x115x71)
≥1,0 2 0,21 -
4 0,43 -
≥3DF
(≥240x175x71)
2 - 0,11
4 - 0,21
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση Hlz6), EN 771-1, DIN 105 π.χ. Wienerberger, Schlagmann ≥2DF
(≥240x115x113)
≥1,2 10 - 0,34

Παράμετροι τοποθέτησης: Σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Διάμετρος αγκυρίου [mm]

W-UR 10 SymCon

Ονομαστική διάμετρος διάτρησης

d0 [mm]

10

Διάμετρος οπής διάτρησης

dcut ≤ [mm]

10,45

Βάθος οπής διάτρησης

h1 ≥ [mm]

50 60 80

Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου

hnom [mm]

40 50 70

Διαμπερής οπή στο εξάρτημα

df ≤ [mm]

10,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες