Πλαστικό αγκύριο κασώματος W-UR 8
Πλαστ. αγκ. κασ. W-UR 8 επιψευδ. χάλ. με φρ. κεφ.
ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ W-UR8 120MM ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ
Αρ. είδους 0912808405
EAN 4047376505360
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
Σχεδόν καμία παραμόρφωση του σώματος του βύσματος
- Χαμηλή ροπή βιδώματος της βίδας στο βύσμα
- Ελαφριά επέκταση του αγκυρίου
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Διαστολή προς τέσσερις κατευθύνσεις
2 βάθη εισαγωγής
Βελτιωμένη μεταφορά φορτίου σε συμπαγή και κούφια οικοδομικά υλικά
Ομοιόμορφη, συνεχής κατανομή φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής
Το στοπ τοποθέτησης με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση
Ευκολότερη τοποθέτηση
Προσυναρμολογημένο σώμα βύσματος με ειδική βίδα
Αγκύρωση μέσω ασφάλισης τριβής μεταξύ του σώματος του βύσματος και της βάσης αγκύρωσης
Τοποθέτηση περαστή
Γενική οικοδομική άδεια Z-21.2-1838
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-08/0190
Αντοχή στη φωτιά:
Σκυρόδεμα: Φορτία εφελκυσμού και εγκάρσια φορτία, R30, R60, R90, R120 (σύμφωνα με την τεχνική αναφορά TR 020)
Φορτίο εφελκυσμού τοιχοποιίας: F30 (συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα) Εγκάρσιο φορτίο: F30, F60, F90, F120 (τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, αεριομπετόν)
- Ανοίξτε οπές σε διάτρητα και κούφια μπλοκ με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή
- Για αγκύρωση σε συμπαγή τούβλα και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών αφαίρεσης με τράβηγμα λόγω των διαφορών στην κατασκευή των τούβλων
Γενική οικοδομική άδεια Z-21.2-1838
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-08/0190
Αντοχή στη φωτιά:
Σκυρόδεμα: Φορτία εφελκυσμού και εγκάρσια φορτία, R30, R60, R90, R120 (σύμφωνα με την τεχνική αναφορά TR 020)
Φορτίο εφελκυσμού τοιχοποιίας: F30 (συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα) Εγκάρσιο φορτίο: F30, F60, F90, F120 (τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, αεριομπετόν)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
π.χ. για την τοποθέτηση προσόψεων, υποκατασκευών οροφής (από ξύλο ή χάλυβα), ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών στηριγμάτων, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, αγωγών καλωδίων, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.
Βάσεις αγκύρωσης
- Τυπικό σκυρόδεμα
- Τοίχοι τοιχοποιίας (συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια ελαφριά μπλοκ από σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα και μπλοκ από ελαφρύ σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι, αεριομπετόν), οροφές από τούβλα, προεντεταμένες κούφιες πλάκες από σκυρόδεμα, ενισχυμένο αεριομπετόν, τοιχοποιία από γυψοσανίδες
Η γαλβανισμένη βίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια (με προσεκτική τοποθέτηση), εφόσον η περιοχή γύρω από την κεφαλή της βίδας προστατεύεται από την υγρασία ή τη βροχή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η διείσδυση υγρασίας στον άξονα του αγκυρίου (κατάλληλη βαφή).
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 120 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 8,5 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 70 mm |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Έγκριση | ETA-08/0190 |