Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύρ. κασώμ., W-UR 14 SymCon, φρεζ. κεφ.

Πλαστικό αγκύρ. κασώμ., W-UR 14 SymCon, φρεζ. κεφ.
ΠΛΑΣΤ.ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ W-UR 14 14X360

Αρ. είδους 0912814411

EAN 4050642351479

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό αγκύρ. κασώμ., W-UR 14 SymCon, φρεζ. κεφ.

Αρ. είδους 0912814411

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity for anchors in a redundant non-structural system in non-load-bearing systems
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Διάμετρος αγκυρίου

14 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

360 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

14 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14,5 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

290 mm

Υλικό βίδας

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

RW50

Επιφάνεια της βίδας

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Έγκριση

ETA-11/0309

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες