Αγκύριο βαρέος τύπου W-TM, τύπος A με εσωτερικό σπείρωμα
Αγκύριο βαρέος τύπου W-TM, επιψ. χάλυβ. τύπος Α
ΑΓΚΥΡΙΟ-W-TM/S-A-A2K-250-M10X60
Αρ. είδους 0904901852
EAN 4045989060702
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την εισαγωγή του αγκυρίου απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς να προεξέχει από την επιφάνεια: Τα εξαρτήματα σύνδεσης μπορούν να αφαιρεθούν/αποσυνδεθούν οποιαδήποτε στιγμή
- Τριπλό χιτώνιο επέκτασης για διασφάλιση ομοιόμορφης επέκτασης και κατανομής φορτίου
- Κατάλληλο για μπουλόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα
- Η εφαρμογή της καθορισμένης ροπής κατά τη διαδικασία αγκύρωσης εξασφαλίζει ασφαλή εγκατάσταση
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής και φορτίου, επεκτεινόμενο, σε μεγέθη M6–M12
- Τοποθέτηση με κοπίλια
ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α
Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής yF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων.
Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη.
Συμμορφώνεται με την έγκριση όταν οι βίδες και οι ντίζες, που διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1 σύμφωνα με το EN 10204:2004, αποδειχθεί ότι είναι το απαιτούμενο υλικό και ότι διαθέτουν τις μηχανικές ιδιότητες που ορίζονται στο ETA-10/0255
ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α
Φύλλα δεδομένων(X)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεσαία έως βαριά φορτία
- Κατάλληλο για στερέωση των εξής: Γραμμές μεταφοράς στο επίπεδο του δαπέδου για το οποίο προβλέπεται χωνευτή τοποθέτηση. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, βραχίονες, πλάκες βάσης, αγωγοί καλωδίων, σωληνώσεις, ράγες στήριξης κ.λπ.
- Το αγκύριο με Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση για αγκύρωση σε οπλισμένο ή μη οπλισμένο σκυρόδεμα κανονικού βάρους με κατηγορία αντοχής από C20/25 έως C50/60 σύμφωνα με το πρότυπο EN 206:2000-12
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα
- Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγκύρωση κυρίως με στατικά φορτία ή ημι-στατικά φορτία
- Μεμονωμένο σημείο στερέωσης: Αγκύρωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Διάμετρος αγκυρίου | 10 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 60 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 250 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 14 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 70 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 51,5 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 12 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
| Δεδομένα απόδοσης | ||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση απόστασης του άκρου, τύπος A + τύπος S | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου, τύπος A + τύπος S | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης, τύπος A + τύπος S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής YF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διατμητικών φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Συμμορφώνεται με την έγκριση όταν οι βίδες και οι ντίζες, οι οποίες διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 10204:2004, αποδειχθεί ότι είναι κατασκευασμένες από το απαιτούμενο υλικό και ότι διαθέτουν τις μηχανικές ιδιότητες που ορίζονται στην ETA-10/0255. 4) Τύπος S: Εάν απαιτείται μικρότερο πάχος στοιχείου στερέωσης, ανοίξτε βαθύτερη οπή με ανάλογο βάθος. | ||||||
| Χαρακτηριστικές τιμές | |||||
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Ενδιάμεση απόσταση | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Απόσταση άκρου | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Βάθος οπής διάτρησης4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Ροπή κατά την αγκύρωση (τύπος A + τύπος S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Ροπή κατά την αγκύρωση (τύπος Ο + τύπος H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |